LK 12B-2/Z=21 EDZ.FOG
LK 12B-2/Z=21 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 137.82MM Outside Diameter; 127.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
12B-2 B21 HT
BDI anyagszám
20839080
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::