LK 16B-1/Z=12 edz.fog
LK 16B-1/Z=12 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
16B-1 B12 HT
BDI anyagszám
20062618
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::