LK 16B-1/Z=27 edz.fog
LK 16B-1/Z=27 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 232.562MM Outside Diameter; 218.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
16B-1 B27 HT
BDI anyagszám
20062633
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::