LK 16B-2/Z=13 EDZ.FOG
LK 16B-2/Z=13 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 118.288MM Outside Diameter; 106.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
16B-2 B13 HT
BDI anyagszám
20839105
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::