LK 16B-2/Z=21 EDZ.FOG
LK 16B-2/Z=21 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 183.769MM Outside Diameter; 170.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
16B-2 B21 HT
BDI anyagszám
20839113
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::