BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LK 16B-2/Z=39

LK 16B-2/Z=39

LK 16B-2/Z=39

Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 39 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 329.87MM Outside Diameter; 315.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PD12039

BDI anyagszám

20439664

NETTÓ ÁR
61 988 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
30.0
UNSPSC
31171901
Láncméret
16B-2
Fogak száma
39
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 39 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 329.87MM Outside Diameter; 315.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
12,987 hüvelyk | 329,87 milliméter
Hézag átmérő
12,428 hüvelyk | 315,66 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter