BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 10B-1A11

PHS 06B-1A62

SKF PHS 06B-1A62

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 62 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 192.1MM Outside Diameter; 188.06MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 06B-1A62

BDI anyagszám

1284590

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.93
UNSPSC
31171901
EAN
7316574358595
Láncméret
06B-1
Fogak száma
62
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 62 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 192.1MM Outside Diameter; 188.06MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
7,563 hüvelyk | 192,1 milliméter
Hézag átmérő
7,404 hüvelyk | 188,06 milliméter