BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 06B-1B13

PHS 06B-1B76

SKF PHS 06B-1B76

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.017MM Outside Diameter; 230.49MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 06B-1B76

BDI anyagszám

1284697

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.61
UNSPSC
31171901
EAN
7316572636237
Láncméret
06B-1
Fogak száma
76
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
48
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
14MM Plain Bore
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
6.1509
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.017MM Outside Diameter; 230.49MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
9,074 hüvelyk | 230,49 milliméter
Külső átmérő
9,292 hüvelyk | 236,017 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter