BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50B35

PHS 06B-1BH85

SKF PHS 06B-1BH85

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 85 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 257.77MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 06B-1BH85

BDI anyagszám

1284702

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.709
UNSPSC
31171901
EAN
7316572858424
Láncméret
06B-1
Fogak száma
85
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
52
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
14MM Plain Bore
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
10.86879
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 85 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 257.77MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
10,148 hüvelyk | 257,77 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter