PHS 06B-1DSA17
SKF PHS 06B-1DSA17
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 06B-1DSA17
BDI anyagszám
1284710
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot