PHS 06B-1DSA18
SKF PHS 06B-1DSA18
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 59.741MM Outside Diameter; 54.85MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 06B-1DSA18
BDI anyagszám
1284711
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot