PHS 06B-1DSA22
SKF PHS 06B-1DSA22
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 71.958MM Outside Diameter; 66.93MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 06B-1DSA22
BDI anyagszám
1284715
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot