PHS 06B-2TB114
SKF PHS 06B-2TB114
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 114 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 351.257MM Outside Diameter; 345.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 06B-2TB114
BDI anyagszám
1284869
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot