BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 06B-2TBH23

PHS 06B-2TBH23

SKF PHS 06B-2TBH23

Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 69.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 06B-2TBH23

BDI anyagszám

24759352

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.258
UNSPSC
31171901
EAN
7316574515073
Láncméret
06B-2
Fogak száma
23
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
1210
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 69.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
2,754 hüvelyk | 69,95 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter