BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 06B-3B52

PHS 06B-3B52

SKF PHS 06B-3B52

Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 163.195MM Outside Diameter; 157.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 06B-3B52

BDI anyagszám

1284910

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.352
UNSPSC
31171901
EAN
7316572784587
Láncméret
06B-3
Fogak száma
52
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
60
Minimális sima furat
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
7.62799
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 163.195MM Outside Diameter; 157.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
6,425 hüvelyk | 163,195 milliméter
Hézag átmérő
6,211 hüvelyk | 157,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter