BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

20B-3-35B

PHS 06B-3B96

SKF PHS 06B-3B96

Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 96 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 296.672MM Outside Diameter; 291.11MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 06B-3B96

BDI anyagszám

1284919

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.401
UNSPSC
31171901
EAN
7316572795194
Láncméret
06B-3
Fogak száma
96
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
64
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
30.31356
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 96 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 296.672MM Outside Diameter; 291.11MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
11,461 hüvelyk | 291,11 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
11,68 hüvelyk | 296,672 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter