BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 12B-3B20 OBSOLETE DO NOT USE 02/23

PHS 06B-3BH17

SKF PHS 06B-3BH17

Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 06B-3BH17

BDI anyagszám

1284881

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.513
UNSPSC
31171901
EAN
7316572861868
Láncméret
06B-3
Fogak száma
17
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
24
Minimális sima furat
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
1.1905
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,231 hüvelyk | 56,667 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
2,041 hüvelyk | 51,84 milliméter