PHS 083-1A26
SKF PHS 083-1A26
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 111.2MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 083-1A26
BDI anyagszám
1284954
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot