PHS 083-1A36
SKF PHS 083-1A36
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 151.7MM Outside Diameter; 145.72MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 083-1A36
BDI anyagszám
1284961
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot