PHS 083-1A57
SKF PHS 083-1A57
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 237.3MM Outside Diameter; 230.54MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 083-1A57
BDI anyagszám
1284969
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot