BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 08B-1B29

PHS 083-1B28

SKF PHS 083-1B28

Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.4MM Outside Diameter; 113.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 083-1B28

BDI anyagszám

1285060

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.41
UNSPSC
31171901
EAN
7316574348718
Láncméret
083B-1
Fogak száma
28
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.4MM Outside Diameter; 113.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
4,465 hüvelyk | 113,42 milliméter
Külső átmérő
4,701 hüvelyk | 119,4 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter