BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

03B-25A

PHS 08B-1A52

SKF PHS 08B-1A52

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 217.576MM Outside Diameter; 210.34MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 08B-1A52

BDI anyagszám

1285020

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.82
UNSPSC
31171901
EAN
7316574357741
Láncméret
08B-1
Fogak száma
52
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 217.576MM Outside Diameter; 210.34MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
8,281 hüvelyk | 210,34 milliméter
Külső átmérő
8,566 hüvelyk | 217,576 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter