BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

132A10

PHS 08B-1AH76

SKF PHS 08B-1AH76

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 314.681MM Outside Diameter; 307.32MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 08B-1AH76

BDI anyagszám

1285029

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.99
UNSPSC
31171901
EAN
7316574288588
Láncméret
08B-1
Fogak száma
76
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
8.79644
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 314.681MM Outside Diameter; 307.32MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
12,099 hüvelyk | 307,32 milliméter
Külső átmérő
12,389 hüvelyk | 314,681 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter