BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 08B-1DSTB19

PHS 08B-1DSTB19

SKF PHS 08B-1DSTB19

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1215 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 08B-1DSTB19

BDI anyagszám

1285179

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.459
UNSPSC
31171901
EAN
7316572780053
Láncméret
08B-1
Fogak száma
19
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-Double Single
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
1215
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.10231
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1215 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
3,038 hüvelyk | 77,16 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,292 hüvelyk | 83,617 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter