BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

05B-2-10B

PHS 08B-2B60

SKF PHS 08B-2B60

Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 249.936MM Outside Diameter; 242.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 08B-2B60

BDI anyagszám

1285303

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.16
UNSPSC
31171901
EAN
7316572643792
Láncméret
08B-2
Fogak száma
60
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
73
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
11.77268
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 249.936MM Outside Diameter; 242.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
9,84 hüvelyk | 249,936 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
9,554 hüvelyk | 242,66 milliméter