BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

05B-2-10B

PHS 08B-2BH18

SKF PHS 08B-2BH18

Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 79.654MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 08B-2BH18

BDI anyagszám

1285257

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.783
UNSPSC
31171901
EAN
7316572805251
Láncméret
08B-2
Fogak száma
18
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
38
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.78574
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 79.654MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
2,88 hüvelyk | 73,14 milliméter
Külső átmérő
3,136 hüvelyk | 79,654 milliméter