BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 10B-3B27

PHS 08B-3BH11

SKF PHS 08B-3BH11

Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 11 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 50.876MM Outside Diameter; 45.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 08B-3BH11

BDI anyagszám

1285353

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.285
UNSPSC
31171901
EAN
7316572862179
Láncméret
08B-3
Fogak száma
11
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
22
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.70548
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 11 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 50.876MM Outside Diameter; 45.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
2,003 hüvelyk | 50,876 milliméter
Hézag átmérő
1,775 hüvelyk | 45,08 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter