BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

28B-3-18B

PHS 08B-3BH28

SKF PHS 08B-3BH28

Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 28 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 120.345MM Outside Diameter; 113.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 08B-3BH28

BDI anyagszám

1285387

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.097
UNSPSC
31171901
EAN
7316572862346
Láncméret
08B-3
Fogak száma
28
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
60
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
6.96661
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 28 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 120.345MM Outside Diameter; 113.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
4,738 hüvelyk | 120,345 milliméter
Hézag átmérő
4,466 hüvelyk | 113,43 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter