BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100AR16

PHS 100-1A39

SKF PHS 100-1A39

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16-15/64" Outside Diameter; 15.535" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 100-1A39

BDI anyagszám

1288690

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
15.509
UNSPSC
31171901
EAN
7316572797655
Láncméret
100
Fogak száma
39
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
35
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16-15/64" Outside Diameter; 15.535" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
15,535 hüvelyk | 394,589 milliméter
Külső átmérő
16,234 hüvelyk | 412,344 milliméter