BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 32B-1B28

PHS 100-1B32

SKF PHS 100-1B32

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.441" Outside Diameter; 12.753" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 100-1B32

BDI anyagszám

1288743

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.201
UNSPSC
31171901
EAN
7316572642054
Láncméret
100
Fogak száma
32
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
3.313
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
29.8
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.441" Outside Diameter; 12.753" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
12,753 hüvelyk | 323,92 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
13,441 hüvelyk | 341,401 milliméter