BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1568C42

PHS 100-1C60

SKF PHS 100-1C60

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 100-1C60

BDI anyagszám

1288753

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
39.461
UNSPSC
31171901
EAN
7316572801802
Láncméret
100
Fogak száma
60
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
4
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
89
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
23,884 hüvelyk | 606,66 milliméter
Külső átmérő
24,601 hüvelyk | 624,865 milliméter