BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2080TLB15.5

PHS 100-1TBH16

SKF PHS 100-1TBH16

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.034" Outside Diameter; 6.408" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 100-1TBH16

BDI anyagszám

1292135

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.909
UNSPSC
31171901
EAN
7316574888566
Láncméret
100
Fogak száma
16
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2517
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.034" Outside Diameter; 6.408" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter
Hézag átmérő
6,408 hüvelyk | 162,763 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
7,034 hüvelyk | 178,664 milliméter