BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 80-1AH18

PHS 10B-1A53

SKF PHS 10B-1A53

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 277.038MM Outside Diameter; 267.97MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 10B-1A53

BDI anyagszám

1285467

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.685
UNSPSC
31171901
EAN
7316572791110
Láncméret
10B-1
Fogak száma
53
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
8.53189
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 277.038MM Outside Diameter; 267.97MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
10,55 hüvelyk | 267,97 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
10,907 hüvelyk | 277,038 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter