PHS 10B-1B112
SKF PHS 10B-1B112
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 575.335MM Outside Diameter; 566.03MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1B112
BDI anyagszám
1285594
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot