PHS 10B-1B37
SKF PHS 10B-1B37
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 196.037MM Outside Diameter; 187.19MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1B37
BDI anyagszám
1285547
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot