PHS 10B-1B41
SKF PHS 10B-1B41
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 207.38MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1B41
BDI anyagszám
1285555
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot