PHS 10B-1B46
SKF PHS 10B-1B46
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 241.605MM Outside Diameter; 232.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1B46
BDI anyagszám
1285565
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot