PHS 10B-1B53
SKF PHS 10B-1B53
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 277.038MM Outside Diameter; 267.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1B53
BDI anyagszám
1285576
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot