PHS 10B-1B58
SKF PHS 10B-1B58
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 302.336MM Outside Diameter; 293.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1B58
BDI anyagszám
1285583
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot