PHS 10B-1BH43
SKF PHS 10B-1BH43
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 226.416MM Outside Diameter; 217.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1BH43
BDI anyagszám
1285560
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot