PHS 10B-1BH44
SKF PHS 10B-1BH44
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 231.496MM Outside Diameter; 222.53MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1BH44
BDI anyagszám
1285562
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot