PHS 10B-1BH51
SKF PHS 10B-1BH51
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 266.903MM Outside Diameter; 257.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-1BH51
BDI anyagszám
1288859
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot