BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

06B-13DS

PHS 10B-1DSA12

SKF PHS 10B-1DSA12

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 68.783MM Outside Diameter; 61.34MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 10B-1DSA12

BDI anyagszám

1285597

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.563
UNSPSC
31171901
EAN
7316572778159
Láncméret
10B-1
Fogak száma
12
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-Double Single
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
30
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.30073
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 68.783MM Outside Diameter; 61.34MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
2,415 hüvelyk | 61,34 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,708 hüvelyk | 68,783 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter