BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 60-1TB39

PHS 10B-1TB42

SKF PHS 10B-1TB42

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 221.361MM Outside Diameter; 212.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 10B-1TB42

BDI anyagszám

1285667

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.327
UNSPSC
31171901
EAN
7316572645208
Láncméret
10B-1
Fogak száma
42
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2012
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
11.04516
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 221.361MM Outside Diameter; 212.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
8,715 hüvelyk | 221,361 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hézag átmérő
8,363 hüvelyk | 212,43 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter