BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 16B-1TB57

PHS 10B-1TBH46

SKF PHS 10B-1TBH46

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 241.605MM Outside Diameter; 232.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 10B-1TBH46

BDI anyagszám

1285665

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.06
UNSPSC
31171901
EAN
7316574362448
Láncméret
10B-1
Fogak száma
46
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2012
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 241.605MM Outside Diameter; 232.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
9,159 hüvelyk | 232,63 milliméter
Külső átmérő
9,512 hüvelyk | 241,605 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter