PHS 10B-2B28
SKF PHS 10B-2B28
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-2B28
BDI anyagszám
1285716
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot