BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 50-2B35

PHS 10B-2BH16

SKF PHS 10B-2BH16

Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 89.332MM Outside Diameter; 81.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 10B-2BH16

BDI anyagszám

1285693

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.189
UNSPSC
31171901
EAN
7316572805862
Láncméret
10B-2
Fogak száma
16
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
40
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
2.71169
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 89.332MM Outside Diameter; 81.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
3,517 hüvelyk | 89,332 milliméter
Hézag átmérő
3,204 hüvelyk | 81,37 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter