BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 32B-2B20

PHS 10B-2BH18

SKF PHS 10B-2BH18

Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 99.543MM Outside Diameter; 91.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 10B-2BH18

BDI anyagszám

1285697

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.639
UNSPSC
31171901
EAN
7316572805886
Láncméret
10B-2
Fogak száma
18
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
48
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
3.70377
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 99.543MM Outside Diameter; 91.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,919 hüvelyk | 99,543 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hézag átmérő
3,599 hüvelyk | 91,42 milliméter