PHS 10B-2TB36
SKF PHS 10B-2TB36
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 190.983MM Outside Diameter; 182.15MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 10B-2TB36
BDI anyagszám
1285768
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot