BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 10B-3B27

PHS 10B-3B27

SKF PHS 10B-3B27

Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 27 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 145.364MM Outside Diameter; 136.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 10B-3B27

BDI anyagszám

1285800

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.522
UNSPSC
31171901
EAN
7316572646083
Láncméret
10B-3
Fogak száma
27
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
73
Minimális sima furat
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
12.41203
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 27 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 145.364MM Outside Diameter; 136.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
5,383 hüvelyk | 136,74 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
5,723 hüvelyk | 145,364 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter